{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LSE-110WF | |
Tipo de cinta adhesiva | de dos lados | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 4.4 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 90 °C | |
Material cubierta | Película de PE siliconada | |
Temperatura de almacenamiento | 16 °C | |
Humedad del almacén | 40 % | |
Fecha de consumo preferente | 18 mes | |
Color | blanco | |
Longitud | 33 m | |
Anchura | 12 mm | |
Espesor | 1.1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083781 12X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766396 | |
Número del fabricante | 7100143324 |