Cinta adhesiva 2 lados rollo 66M, 19mm 12X50

Número de artículo: 083778 12X50
(0.31 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GPT-020F
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 11.3 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
con forro no
Material cubierta Lámina de PP
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 18 mes
Color transparente
Longitud 50 m
Anchura 12 mm
Espesor 0.2 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083778 12X50
EAN / GTIN 5900422113843
Número del fabricante 7100226020

Descripción

Ejecución:

La 3M™ GPT-020F es una cinta adhesiva por los dos lados que se caracteriza por una elevada resistencia a la humedad, adherencia inmediata muy elevada, muy buena resistencia a la fricción incluso a temperaturas elevadas y una buena resistencia a los rayos UV.