Cinta adhesiva de tejido, rojo, Ancho×Longitud (mm×m): 38X25

Número de artículo: 083767 38X25
Price per 1 Unidad (0.38 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,829 piezas en stock 1,829 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Tejido
Finura de la tela 59 malla
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0.33 N/mm
Capacidad de estiramiento 12.5 %
Resistencia a la tracción 5.8 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; desgarrable a mano
Aplicación Sellar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Embalar; Pegar; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 40 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color rojo
Longitud 25 m
Anchura 38 mm
Espesor 0.3 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220
Número del fabricante 083767 38X25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.
Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.
De uso universal para trabajos de reparación.
Resistente a los rayos UV, muy buena resistencia al desgarro y resistente a la abrasión.
Buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.