{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 32 malla | |
Masa adhesiva | Caucho sintético | |
Adherencia de acero | 0.75 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 25 % | |
Resistencia a la tracción | 3.5 N/mm | |
Particularidad | desgarrable a mano | |
Aplicación | Sellar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Embalar; Pegar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 75 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | negro | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 48 mm | |
Espesor | 0.17 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083766 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242213 | |
Número del fabricante | 083766 48X50 |