Cinta adhesiva de tejido, plateado, Ancho×Longitud (mm×m): 48X50

Número de artículo: 083765 48X50
Copiar
Precio por 1 Unidad (0.26 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Tejido
Finura de la tela 32 malla
Masa adhesiva Caucho sintético
Adherencia de acero 0.75 N/mm
Capacidad de estiramiento 25 %
Resistencia a la tracción 3.5 N/mm
Particularidad desgarrable a mano
Aplicación Sellar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Embalar; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 75 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color plateado
Longitud 50 m
Anchura 48 mm
Espesor 0.17 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083765 48X50
Copiar
EAN / GTIN 4062406241001
Copiar
Número del fabricante 083765 48X50
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.
Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
De uso universal para trabajos de reparación.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.