Bomba de grasa con batería 700 bar Línea Professional, Tipo: S-LSP

Número de artículo: 083716 S-LSP
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Volumen de llenado suelto 500 cm3
Rosca de conexión tubo flexible 1/8 pulgada
adecuado para tamaño de cartucho 400 g - 500 g
Cartucho a juego 083590-083593
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083716 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424428

Descripción

Ejecución:

Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g). Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.
Adecuado además para cartuchos de 400 g Lube-Shuttle y cartuchos roscados de 500 g.

Volumen de suministro:

Cargador, batería Bosch de 18 V con AMPShare, manguera de caucho reforzada, tubo de alojamiento para cartuchos Lube-Shuttle y Pull-Off de 400 g. Adaptador para cartuchos roscados de 500 g, maleta de transporte, correa de transporte.