Juego de sujeta cables T-Tie, negro 3,5 mm

Número de artículo: 083705 3,5
Establecer precio 100 Unidad (0.07 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,766 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ agrupación máxima 50 mm
Longitud 150 mm
Anchura 3.5 mm
Material Poliamida 6.6
Color negro
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 85 °C
Cantidad 100
Tipo de producto Juntacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Número del fabricante 138-00044

Descripción

Ejecución:

Sujetacables resistente fabricado en poliamida 6,6, dentado internamente.

Aplicación:

Montaje con pinza o de forma manual para agrupar y fijar cables, conductos y mangueras.