{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SJ387 | |
Tipo de cinta adhesiva | Cinta de adherencia | |
Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
Número se puede volver a cerrar | 1,000 | |
resistente a altas temperaturas hasta | -30 °C - 80 °C | |
Intervalo de aplicación | Interior y exterior | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 °C | |
Fecha de consumo preferente | 24 mes | |
Color | negro | |
Longitud | 2.5 m | |
Anchura | 25 mm | |
Espesor | 6.1 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083692 SJ387 | |
EAN / GTIN | 4054596308404 | |
Número del fabricante | 7100123347 |