{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3M® Temflex® 165 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Adherencia de acero | 0.2 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 200 % | |
Resistencia a la tracción | 2 N/mm | |
Aplicación | Aislar; Liar; Marcación; Identificación | |
resistente a altas temperaturas hasta | 90 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C - 23 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 60 % | |
Color | marrón | |
Longitud | 10 m | |
Anchura | 15 mm | |
Espesor | 0.15 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083652 BROWN | |
EAN / GTIN | 4054596613539 | |
Número del fabricante | 7100184725 |