{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | tesakrepp® 4334 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Papel | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 0.19 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 4 % | |
Resistencia a la tracción | 0.3 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; rotulable; desgarrable a mano | |
Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
resistente a altas temperaturas hasta | 120 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | amarillento | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 30 mm | |
Espesor | 0.09 mm | |
Cantidad de cintas adhesivas | 1 | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Número del fabricante | 04334-00002-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cinta crepé de precisión 30X50
a petición
En stock
297 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
|
Particularidad | Resistente a los rayos UV ;rotulable ;desgarrable a mano | Resistente a los rayos UV ;desgarrable a mano ;canto de color agudo |
Anchura | 30 | 30 |
Temperatura de almacenamiento | 15 ;35 | 20 |
Espesor | 0.09 | 0.08 |
Resistencia a la tracción | 0.3 | 3.8 |
Humedad del almacén | 50 ;70 | 50 |
Adherencia de acero | 0.19 | 0.11 |