Cinta adhesiva de aluminio 25X55

Número de artículo: 083635 25X55
(0.78 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 431
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Aluminio
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 0.44 N/mm
Capacidad de estiramiento 5 %
Resistencia a la tracción 3.38 N/mm
Particularidad Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad
Aplicación Recubrir; Sellar; Ribetear; Apantallar; Revestir
resistente a altas temperaturas hasta -55 °C - 155 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color plateado
Longitud 55 m
Anchura 25 mm
Espesor 0.09 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083635 25X55
EAN / GTIN 50051125853458
Número del fabricante 7100230550

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.
La 3M™ 431 presenta extraordinarias propiedades de estanqueidad gracias a un buen recubrimiento de humedad, y se puede utilizar sin problemas para aplicaciones de larga duración.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.