{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 53799 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 80 malla | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0.47 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 11 % | |
Resistencia a la tracción | 7.7 N/mm | |
Particularidad | resistencia a la abrasión; adaptable; desgarrable a mano | |
Aplicación | Embalar; Liar; Cubrir; Pegar; Conectar | |
resistente a altas temperaturas hasta | 110 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | verde oliva | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 0.31 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083605 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448141354 | |
Número del fabricante | 53799-00027-02 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta adhesiva de tejido estabilizado, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50
a petición
En stock
216 piezas en stock
|
a petición
En stock
1,903 piezas en stock
|
|
Capacidad de estiramiento | 11 % | 12.5 % |
Color | verde oliva | verde |
Espesor | 0.31 mm | 0.3 mm |
con forro | no | no |
Finura de la tela | 80 malla | 59 malla |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | 50 % |
Adherencia de acero | 0.47 N/mm | 0.33 N/mm |