Cinta adhesiva de tejido 48X50

Número de artículo: 083600 48X50
(0.36 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,610 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress duct tape 4662
    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Tejido
    Finura de la tela 27 malla
    Masa adhesiva Caucho natural
    Adherencia de acero 0.44 N/mm
    Capacidad de estiramiento 18 %
    Resistencia a la tracción 3 N/mm
    Particularidad adaptable; desgarrable a mano; repelente al agua
    Aplicación Sellar; Liar; Fijar; Embalar; Pegar; Fijar
    resistente a altas temperaturas hasta 95 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
    Humedad del almacén 50 % - 70 %
    Color plateado
    Longitud 50 m
    Anchura 48 mm
    Espesor 0.23 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083600 48X50
    EAN / GTIN 4042448392954
    Número del fabricante 04662-00086-02

    Descripción

    Ejecución:

    La tesa® 4662 duct tape tiene una excelente fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas y polvorientas. Es resistente al agua, adaptable y flexible. Ideal para hermetizar tubos y conductos, así como para aplicaciones de limpieza y mampostería. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.