Bomba de engrasar neumática Lube-Shuttle®

Número de artículo: 083587
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
Presión de trabajo 400 bar
Presión de prueba 800 bar
Rosca de conexión tubo flexible R1/8 pul
Margen de operación de suministro de aire comprimido 3 bar - 8 bar
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Número del fabricante 30 373 07

Descripción

Ejecución:

Bombas de engrasar neumáticas monomanuales con balance excepcional. Sistema de disparo individual para el control óptimo de la grasa (1 cm3/embolada), multiplicación de presión 1:60.
Llenado con cartuchos Lube-Shuttle® (contenido: 400 g).
Adecuada para grasas de hasta la clase NLGI 3 y temperaturas muy bajas.

Volumen de suministro:

Incluye manguera blindada de goma y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.