Bomba de engrasar sistema Lube-Shuttle®

Número de artículo: 083581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock
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
    Contenido 400 g
    Presión de trabajo 400 bar
    Presión de prueba 800 bar
    Rosca de conexión tubo flexible R1/8 pul
    Tipo de producto Bomba de grasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083581
    EAN / GTIN 4016553031060
    Número del fabricante 30 310 60

    Descripción

    Ejecución:

    Bomba de engrasar de palanca manual para cartuchos sistema Lube-Shuttle patentados con depósito de grasa galvanizado.
    Carga y retirada del cartucho de grasa de forma sencilla, rápida y absolutamente limpia sin abrir la bomba.
    Control permanente desde el exterior por el nivel de llenado y la clase de grasa. No requiere purga de aire.

    Volumen de suministro:

    Incluye tubo flexible blindado y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra