Aceitera para máquinas con 2 tubos de salida diferentes 450 ml

Número de artículo: 083525 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 450 ml
Altura de recipiente 140 mm
⌀ base 88 mm
Material recipiente Chapa de acero
Tipo de producto Aceitera para engrase

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Número del fabricante 33 045 60

Descripción

Ejecución:

Aceitera para máquinas de chapa de acero con tubo de salida rígido y flexible. Mecanismo de bombeo resistente, salida desenroscable. Longitud del tubo 120 mm.