{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Gluematic 5000 | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 120 W | |
Tiempo de calentamiento | 3 min - 5 min | |
Intervalo de temperatura | 210 °C - 220 °C | |
⌀ máximo de la barra adhesiva | 11 mm | |
Caudal máximo | 22 g/min | |
Tipo de producto | Pistola de termopegado |
Número de artículo | 083385 332716 | |
Número del fabricante | 332716 |