{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Acrilato | |
Tiempo de procesamiento | 180 s | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 80 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 30 min | |
Resistencia al solapamiento | 7 N/mm2 | |
Color | blanco | |
Capacidad | 45 g | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083374 DP8005 | |
Número del fabricante | 7100241346 |