{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | PC 100 M2 BIO | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión de red | 220 V - 240 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Número de fases de corriente | 1 | |
Capacidad depósito | 80 l | |
Longitud aparato total | 952 mm | |
Anchura aparato total | 1,181 mm | |
Altura aparato total | 1,067 mm | |
Material carcasa / marco | Plástico HDPE | |
Potencia de conexión | 1 kW | |
Carga útil | 100 kg | |
Presión | 0.3 bar | |
Capacidad volumétrica | 900 l/h | |
Potencia de calefacción | 1 kW | |
Temperatura máxima | 40 °C | |
Nivel de intensidad acústica | 58 dB(A) | |
Peso | 44 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza de piezas |
Número de artículo | 082940 BIO |