Extractor de tornillos con estrías estrechas 5

Número de artículo: 082860 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
588 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 5
⌀ del taladro previo 8.5 mm
Adecuado para tornillos/pernos M16 − M18
adecuado para Acero
Adecuado para tubuladuras (boquillas) 1/4 pul
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082860 5
EAN / GTIN 4012929450503
Número del fabricante 45050-200

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (⌀ del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Acero.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.