Juego de reparación de roscas M2,5-M6

Número de artículo: 082820 M2,5-M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número insertos longitud de rosca 1xD 100
Número insertos longitud de rosca 1,5xD 100
Número insertos longitud de rosca 2xD 100
Tipo de producto Reparación de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Número del fabricante 41860000001/10

Descripción

Ejecución:

Surtido de reparación de roscas, compuesto de distintos juegos de reparación para roscas métricas ISO.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.
320 piezas:(20 insertos de cada de 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Volumen de suministro:

Helicoil®plus Insertos roscados de distintas dimensiones y longitudes, 5 brocas espirales, 5 machos de roscado manual HSS, 5 husillos de montaje, 5 útiles para romper espigas, 1 maletín de plástico (L × Anch × Alt) 420 × 340 ×120 mm.

Nota:

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133550 y n.º 138200.
  • Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.