{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de agujero para roscar | 9.2 mm | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Grosor máximo de material | 3.7 mm | |
Potencia de accionamiento recomendada | 1.5 kW | |
N.º revoluciones recomend. | 2,000 min-1 | |
Para rosca M | M10 | |
Tipo de producto | Taladros por fricción térmica |
Número de artículo | 082730 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001740229 | |
Número del fabricante | 100920 |