Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra TT 6

Número de artículo: 082001 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress xtra TT 60H
Volumen 6.5 l
Longitud aparatos 420 mm
Anchura aparatos 250 mm
Longitud cesto insertable 257 mm
Anchura cesto insertable 132 mm
Cubeta de limpieza altura 150 mm
Potencia de calefacción 150 W
Rendimiento máximo ultrasonidos 400 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 220 V - 240 V
Peso 10 kg
Volumen de trabajo recomendado 5 l
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082001 6
EAN / GTIN 4250004100299

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.
Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra TT para un uso intensivo.
  • Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica conmutable.
  • Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.
  • Advertencia visual de la temperatura límite para proteger las piezas sensibles.
  • Regulación de tiempo y de temperatura individual.
  • Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.

Volumen de suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.° 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) y 082103 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – 088019.