Espejo de control telescópico 43X65 mm

Número de artículo: 081630 43X65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones del espejo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud sin espejo 270 mm - 980 mm
    Longitud espejo 65 mm
    Anchura espejo 43 mm
    Tipo de producto ESPEJO

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081630 43X65
    EAN / GTIN 2050001671431
    Número del fabricante 081630 43X65

    Descripción

    Ejecución:

    Espejo con borde metálico, mango cromado.
    Con mango telescópico extensible. A prueba de torsión, mango grande y articulación robusta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra