Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Avisador de humo BASIC

Número de artículo: 081598 BASIC

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BASIC
85 mm
Altura 30 mm
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 6LR61
Tipo de producto Avisador de humo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081598 BASIC
EAN / GTIN 4007123247486

Descripción

Ejecución:

Avisa con fiabilidad el peligro por humo con un tono de alarma estridente (85 dB). Certificado VDS.
Versión estándar incluida batería alcalina de 9 V.

Nota:

Los avisadores de humo se deben cambiar al cabo de 10 años de funcionamiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra