{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Estructura química | Níquel-hidruro metálico | |
Tipo batería | Micro, AAA | |
Tamaño constructivo internacional | LR3 | |
Tensión nominal | 1.2 V | |
Capacidad de la batería | 800 mAh | |
recargable | sí | |
Peso por unidad | 15 g | |
Tipo de producto | Batería |
Número de artículo | 081575 LR3 | |
EAN / GTIN | 4013674309825 | |
Número del fabricante | 5030982 | |
Fabricante | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |