{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Corriente de alumbrado | 80 lm - 300 lm | |
Duración ilumin. | 3 h - 6 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Anchura total | 35 mm | |
Peso | 98 g | |
Tipo de producto | Lámpara de inspección |
Número de artículo | 081564 300 | |
EAN / GTIN | 4067263252573 | |
Número del fabricante | 081564 300 |