{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SLIM | |
Clase de protección IP | IP 30 | |
Corriente de alumbrado | 500 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 250 lm | |
Duración ilumin. | 2.5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 310 mm | |
⌀ del cabezal | 17 mm | |
Peso | 228 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Número del fabricante | 03.5612 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Linterna LED con batería, Longitud total: 310mm
a petición
En stock
518 piezas en stock
US $ 133.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,812 piezas en stock
US $ 91.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,913 piezas en stock
US $ 117.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
Longitud total | 310 mm | 380 mm | 230 mm |
Clase de protección IP | IP 30 | IP 54 | IP 65 |
Duración ilumin. | 2.5 h | 2.5 h | 2 h - 20 h |
Corriente de alumbrado | 500 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Linterna | Lámpara de trabajo |