Lámpara de trabajo UV con batería, Tipo: UV-LIGHT

Número de artículo: 081525 UV-LIGHT
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 30
Zona ATEX ninguno
Duración ilumin. 1.5 h
Suministro de energía a batería
Longitud de onda de la radiación UV 390 nm
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2.6 Ah
Tensión de batería 3.7 V
Longitud total 190 mm
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081525 UV-LIGHT
Copiar
EAN / GTIN 5708997358016
Copiar
Número del fabricante 03.5801
Copiar
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

UV CURING. Lámparas especiales LED para el endurecimiento rápido cuando se emplean imprimaciones, emplastes, y trabajos de pintura, así como adhesivos, de endurecimiento por UV.
Linterna portátil LED con batería, flexible, para el endurecimiento por UV de superficies pequeñas y medianas. Superficie de endurecimiento Ø 10 cm. Incl. cargador, batería de iones de litio (2,6 Ah).

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.