{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | PLASH PENCIL | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 75 lm | |
Duración ilumin. | 2.5 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Mini, AAAA | |
Longitud total | 131 mm | |
⌀ del cabezal | 15 mm | |
Peso | 32 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081511 PENCIL | |
EAN / GTIN | 5708997351307 | |
Número del fabricante | 03.5130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Linterna de bolígrafo LED con pilas PENCIL
a petición
En stock
447 piezas en stock
US $ 32.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,420 piezas en stock
US $ 31.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
882 piezas en stock
US $ 41.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,470 piezas en stock
US $ 38.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pila | Mini, AAAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 32 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ del cabezal | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Duración ilumin. | 2.5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Corriente de alumbrado | 75 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de producto | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |