Lámpara frontal LED con batería H7R-CORE

Número de artículo: 081479 H7R-CORE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
489 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress H7R Core
Clase de protección IP IP 67
Corriente de alumbrado 600 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 15 lm
Corriente de alumbrado Boost 1,000 lm
Duración ilumin. 4 h
Duración de la iluminación nivel 2 65 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
⌀ del cabezal 41 mm
Peso 259 g
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081479 H7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020909
Número del fabricante H7R-Core

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.
  • Cabezal girable y función de enfoque en continuo.
  • Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.
  • Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.
  • Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.
Lámparas frontales de alta potencia con manejo intuitivo y regulación de brillo en continuo, protección extremadamente elevada contra el polvo y el agua, gracias al “Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System” como interfaz unitaria permite acoplar fácilmente una amplia gama de accesorios.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.