{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Corriente de alumbrado | 15 lm - 150 lm | |
Duración ilumin. | 6 h - 60 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Peso | 100 g | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081472 150 | |
EAN / GTIN | 4062406398071 | |
Número del fabricante | 081472 150 |