Foco LED mini 10

Número de artículo: 081451 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Quality Dress NOVA MINI
Corriente de alumbrado 100 lm - 1,000 lm
Duración ilumin. 1.5 h - 15 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5.2 Ah
Tensión de batería 3.7 V
Longitud total 104 mm
Anchura total 38 mm
Altura total 96 mm
Peso 250 g
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081451 10
EAN / GTIN 5708997360101
Número del fabricante 03.6010

Descripción

Ejecución:

Foco LED con batería, compacto y potente, para uso móvil. Sus dimensiones compactas lo hacen perfecto para su uso como linterna portátil. El soporte magnético regulable permite además un uso estacionario.
Nueva función OPTILightpara una salida y duración de luz optimizadas. El sistema SMART de agarre 4 en 1 integra varias funciones en una unidad: un anillo para un agarre seguro, un clip para un montaje fácil, un imán potente y un soporte.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador USB.