{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 20 lm - 200 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1.2 Ah | |
Tensión de batería | 3.7 V | |
Longitud total | 200 mm | |
Anchura total | 39 mm | |
Peso | 157 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081441 200 | |
EAN / GTIN | 4062406232900 | |
Número del fabricante | 081441 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 200
a petición
En stock
1,670 piezas en stock
US $ 76.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,080 piezas en stock
US $ 42.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 44.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,766 piezas en stock
US $ 48.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
Suministro de energía | a batería | a batería | a batería | a batería |
Longitud total | 200 mm | 260 mm | 175 mm | 173 mm |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | 3 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Corriente de alumbrado | 20 lm - 200 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano | Lampara de LED mano |