Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lámpara de repuesto 11L

Número de artículo: 081310 11L

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rendimiento lumínico 11 W
Clase de eficiencia energética A
Tipo de producto Lámpara/bombilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081310 11L
Número del fabricante 9044

Descripción

Ejecución:

Tubo fluorescente de 11 W para una luz suave y antideslumbrante.

Idóneo para:

Luminaria para puesto de trabajo n.º 081300 tam. 11L (11 W).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra