{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 400 lm - 4,000 lm | |
Duración ilumin. | 1 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 6,000 k | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 11.1 V | |
Longitud total | 240 mm | |
Anchura total | 230 mm | |
Altura total | 104 mm | |
Peso | 1,970 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081262 30 |