{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | W5R Work | |
Corriente de alumbrado | 220 lm - 600 lm | |
Duración ilumin. | 3 h - 6 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 6,000 k - 7,500 k | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2.5 Ah | |
Tensión de batería | 3.7 V | |
Longitud total | 153 mm | |
Anchura total | 38 mm | |
Peso | 153 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Número del fabricante | 502735 |