{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de regleta | 325 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,0 | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Longitud de cable | 1.5 m | |
Número de tomas de corriente 230 V/16 A | 6 | |
Adecuado para países | F/ B/ PL/ CZ | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Tipo de enchufe entrada | E |
Número de artículo | 081166 6 | |
Número del fabricante | 1152851790 |