{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acoplamiento de acero | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
Rosca interior conexión | 1/2 pul | |
Valor del flujo | 950 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080277 1/2 | |
EAN / GTIN | 7391390419118 | |
Número del fabricante | 103102205 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Rosca interior 1/2 pul
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 33.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 29.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 33.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca interior conexión | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Valor del flujo | 950 l/min | 2,250 l/min | 2,250 l/min |
Presión de servicio máx. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Material | Acoplamiento de acero | ||
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |