{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
⌀ exterior manguera | 16 mm | |
⌀ interior manguera | 11 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 10 m | |
Color | verde | |
Conexión boquilla insertable | 1/4 pul | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080247 10 | |
EAN / GTIN | 7391390442239 | |
Número del fabricante | 309587568 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de mangueras de PU High Vis con acoplamiento de seguridad de acero eSafe ⌀ 11 × 16 mm 10 m
a petición
En stock
5 piezas en stock
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
|
|
Conexión boquilla insertable | 1/4 | 1/4 |
Color | verde | azul |
Presión de servicio máx. | 16 | 16 |
Longitud utilizable de la manguera | 10 | 10 |
⌀ exterior manguera | 16 | 16 |
⌀ interior manguera | 11 | 11 |
Tipo de producto | Tubo | Tubo |