Tubo flexible con espiral de nailon 1/4 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 2,5m

Número de artículo: 080057 2,5
Copiar
Precio por 1 Unidad (21.77 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 10 bar
⌀ exterior manguera 8 mm
⌀ interior manguera 6 mm
Longitud utilizable de la manguera 2.5 m
Conexión acoplado rápido 1/4 pul
Intervalo de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 080057 2,5
Copiar
EAN / GTIN 4062406734831
Copiar
Número del fabricante 080057 2,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tubo de nailon flexible. Resistencia a altas temperaturas de -60 / +60 °C.

Volumen de suministro:

Incluye 1 acoplamiento rápido y una entrerrosca de latón.