{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | G2302 | |
Potencia generada | 175 W | |
Velocidad de giro máxima | 17,000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 534 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
⌀ máximo de muela | 75 mm | |
⌀ mínimo de muela | 50 mm | |
Peso | 0.6 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 81 dB(A) | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 079311 G2302 | |
EAN / GTIN | 7322590019815 | |
Número del fabricante | 8423031214 |