Ejecución:
Atornillador de impulsos muy compacto y resistente con forma de pistola para una gran diversidad de aplicaciones de montaje. Atornillado fiable y meticuloso mediante célula pulsante incorporada. Con desconexión. Intervalo de par especificado, tolerancias de par muy reducidas. Extremadamente preciso gracias a una gran precisión de repetición y mecanismo de desconexión.
Los modelos expuestos utilizan la unidad pulsante de 2 hojas patentada por Fuji, combinada con un motor de doble cámara. Esta combinación ofrece una relación entre rendimiento y peso un 50 % mejor que las herramientas atornilladoras comparables. Optimizada para un manejo ergonómico.
La célula pulsante hidráulica es el elemento básico de un atornillador de impulsos. Transforma el par de giro suministrado por el motor en golpes pulsantes y los multiplica: de modo similar al golpeo de un mecanismo de percusión en el atornillador de impacto. Así, en el atornillador de impacto no se dan las características negativas del golpeo de metal sobre metal. Como todas las piezas móviles están rodeadas de aceite se reducen la vibración y el nivel de ruido. En el mango no existe prácticamente momento de retroceso.
Reacción de par en el mango enormemente reducida, gracias a un ciclo pulsante muy breve. Al contrario que un destornillador de percusión, la herramienta de impulsos no tiene contacto de metal sobre metal, y permite así impulsos estables y relativamente suaves.
Ventaja:
- Menos vibraciones.
- Menor generación de ruido.
- Vida útil más larga en comparación con los atornilladores de impacto convencionales.
Aplicación:
- Para aplicaciones que requieren generación reducida de ruido y vibraciones.
- Excelente para uniones atornilladas suaves
Volumen de suministro:
Atornillador con capuchón protector de goma, incl. gancho de suspensión para tracción de muelle (equilibrador).