Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Amoladora angular GWS 24-230JVX

Número de artículo: 077153 24-230JVX

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GWS 24-230 JVX
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2,400 W
Vibraciones máximas según EN 6.5 m/s2
⌀ máximo de muela 230 mm
Profundidad de corte máxima 69 mm
Peso 6.5 kg
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad Asa giratoria, freno de salida
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077153 24-230JVX
Número del fabricante 0601864U04

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de 230 mm:
  • Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
  • Elevada protección del usuario por mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el rearranque.
  • Asa giratoria para rectificado y corte óptimos.
  • Tuerca de sujeción rápida SDS y bloqueo del husillo.
Motor de 2400 W y freno de salida adicional.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.
Incluye tuerca de sujeción rápida SDS.