{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WSG 8-115 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 800 W | |
Intervalo de revoluciones | 11,000 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 115 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077102 72217360 | |
Número del fabricante | 72217360000 |