{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ALZTRONIC 9 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 540 W | |
Velocidad de giro máxima | 390 min-1 - 6,500 min-1 | |
⌀ de perforación máxima en acero | 9 mm | |
Portaherramientas | B16 | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M8 | |
Carrera de husillo | 40 mm | |
Avance | manual | |
Distancia husillo-placa base mínima | 110 mm | |
Distancia husillo-placa base máxima | 250 mm | |
Alcance del brazo | 200 mm | |
⌀ de columna | 50 mm | |
Regulación de la altura cabeza de broca | Volante | |
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil | 300 mm | |
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil | 240 mm | |
Medida nominal de ranura en T | 12 mm | |
Número de ranuras en T | 2 | |
Distancia de ranura en T | 80 mm | |
Peso | 64 kg | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 076560 9 |