{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | KBC 35 | |
Consumo de potencia | 1,100 W | |
Velocidad de giro máxima | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 3/4 pulgada Weldon | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M12 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 16 mm | |
Profundidad taladro | Corona hueca en acero máx. 35 mm | |
⌀ máximo de avellanado | 32 mm | |
Longitud pie magnético | 175 mm | |
Anchura pie magnético | 80 mm | |
Carrera de trabajo | 46 mm | |
Peso | 7.5 kg | |
Altura | 169 mm | |
Tipo de producto | Taladradora de corona hueca |
Número de artículo | 076526 72721561 | |
Número del fabricante | 72721561000 |