{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ALED 12-18V | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 100 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V; 18 V | |
Peso sin batería | 130 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073200 92604200 | |
Número del fabricante | 92604200020 |