Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl Destornillador de barra acodada, Tipo: 711253

Número de artículo: 071120 711253

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 14 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 14 V
Quality Dress ASW 14-30 PC
Tensión de batería 14.4 V
Intervalo de par 12 Nm - 30 Nm
Intervalo de revoluciones 20 min-1 - 260 min-1
Forma constructiva Destornillador de barra acodada
Peso incluida batería 2 kg
Bloqueo contra rearranque
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 071120 711253

Descripción

Ejecución:

Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de precisión de atornillado de la producción en serie.
  • Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
  • Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un “apriete excesivo”.
  • Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
  • Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
  • Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
  • Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.

El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.
Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC utilizando un adaptador de programación (n.º 071135 tam. 92604163).
Parámetros libremente programables: número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.
Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado. Desconexión final por acoplamiento mecánico. Ideal para la optimización de procesos y tiempos.
Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.

Volumen de suministro:

Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular. Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.
Cabeza angular de 3/8 pulgadas incluida en el suministro.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.° 073832.
Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º 654300.
Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º 654381.
Servicio de calibración a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra