{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GSR 18V-55 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 28 Nm | |
Par de giro máximo duro | 55 Nm | |
Intervalo de velocidades 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Intervalo de velocidades 2.ª marcha | 0 min-1 - 1,750 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 0 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 35 mm | |
Peso | 1 kg | |
adecuado para material | Acero; Hormigón | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, motor CC de 4 polos | |
USP2 | Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx |
Número de artículo | 070243 GSR18V55 |